Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 52
Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 52
Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 52 (M410088429)
Штани зимові NEON, сигнальні зі світловідбив. смугами, оранжеві, розмір 52, MODYF -арт. M410088429
Номер товару M410088429
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
5280 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоякісні штани з високою видимістю захищають тіло від холоду завдяки теплій стьобаній підкладці
Еластичний матеріал забезпечує максимальний комфорт і свободу рухів
LOXY® є зареєстрованою торговою маркою компанії Loxy AS NO
Таблиця розмірів
Еластичний матеріал забезпечує максимальний комфорт і свободу рухів
- Міцна еластична тканина, швидко сохне, проста в догляді
- 2 передні кишені, 2 задні кишені з підкладкою і блискавкою праворуч, кишеня на стегні, складаний метр, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
- Світловідбивачі LOXY®
- Потрійні шви, ергономічний крій в області колін
- Кишені на колінах, сертифіковані відповідно до EN 14404
- EN 14058, EN 20471 Клас 2
LOXY® є зареєстрованою торговою маркою компанії Loxy AS NO
Таблиця розмірів
| Наповнення | 100% поліестер |
| Матеріал підкладки | 100% поліестер |
| ISO | 20471 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір одягу UK | 36 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46 |
| Розмір | 52 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Колір | Помаранчевий, Антрацит |
| Стандарти | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Високоякісні штани з високою видимістю захищають тіло від холоду завдяки теплій стьобаній підкладці
Еластичний матеріал забезпечує максимальний комфорт і свободу рухів
LOXY® є зареєстрованою торговою маркою компанії Loxy AS NO
Таблиця розмірів
Еластичний матеріал забезпечує максимальний комфорт і свободу рухів
- Міцна еластична тканина, швидко сохне, проста в догляді
- 2 передні кишені, 2 задні кишені з підкладкою і блискавкою праворуч, кишеня на стегні, складаний метр, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
- Світловідбивачі LOXY®
- Потрійні шви, ергономічний крій в області колін
- Кишені на колінах, сертифіковані відповідно до EN 14404
- EN 14058, EN 20471 Клас 2
LOXY® є зареєстрованою торговою маркою компанії Loxy AS NO
Таблиця розмірів
Характеристики
| Наповнення | 100% поліестер |
| Матеріал підкладки | 100% поліестер |
| ISO | 20471 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
| Розмір одягу UK | 36 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46 |
| Розмір | 52 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
| Колір | Помаранчевий, Антрацит |
| Стандарти | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
| Стандарт EN | 20471, 14058, 14404 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 44
Немає відгуків про цей товар.