Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 58
Фото - 1 - Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 58
Фото - 2 - Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 58
Фото - 3 - Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 58
Фото - 1 - Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 58
Фото - 2 - Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 58
Фото - 3 - Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 58

Штани зимові сигнальні NEON, оранжеві, розмір 58 (M410088435)

Штани зимові NEON, сигнальні зі світловідбив. смугами, оранжеві, розмір 58, MODYF -арт. M410088435
Номер товару M410088435
В наявності
Ціна:
5280 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісні штани з високою видимістю захищають тіло від холоду завдяки теплій стьобаній підкладці
Еластичний матеріал забезпечує максимальний комфорт і свободу рухів

  • Міцна еластична тканина, швидко сохне, проста в догляді
  • 2 передні кишені, 2 задні кишені з підкладкою і блискавкою праворуч, кишеня на стегні, складаний метр, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
  • Світловідбивачі LOXY®
  • Потрійні шви, ергономічний крій в області колін
  • Кишені на колінах, сертифіковані відповідно до EN 14404
  • EN 14058, EN 20471 Клас 2

LOXY® є зареєстрованою торговою маркою компанії Loxy AS NO
Таблиця розмірів

Наповнення 100% поліестер
Матеріал підкладки 100% поліестер
ISO 20471
Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
Розмір одягу UK 42
Розмір FR / ES / PT / BE 52
Розмір 58
Можна мити при 60 °C
Матеріал 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан
Колір Помаранчевий, Антрацит
Призначення Сигнальний спецодяг
Тип продукту Штани
Стандарти ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404
Стандарт EN 20471, 14058, 14404
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісні штани з високою видимістю захищають тіло від холоду завдяки теплій стьобаній підкладці
Еластичний матеріал забезпечує максимальний комфорт і свободу рухів

  • Міцна еластична тканина, швидко сохне, проста в догляді
  • 2 передні кишені, 2 задні кишені з підкладкою і блискавкою праворуч, кишеня на стегні, складаний метр, кишеня для мобільного телефону, петля для молотка
  • Світловідбивачі LOXY®
  • Потрійні шви, ергономічний крій в області колін
  • Кишені на колінах, сертифіковані відповідно до EN 14404
  • EN 14058, EN 20471 Клас 2

LOXY® є зареєстрованою торговою маркою компанії Loxy AS NO
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Наповнення 100% поліестер
Матеріал підкладки 100% поліестер
ISO 20471
Вага одиниці поверхні тканини на м² 250 г
Розмір одягу UK 42
Розмір FR / ES / PT / BE 52
Розмір 58
Можна мити при 60 °C
Матеріал 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан
Колір Помаранчевий, Антрацит
Призначення Сигнальний спецодяг
Тип продукту Штани
Стандарти ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404
Стандарт EN 20471, 14058, 14404
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4002 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4002 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3228 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3228 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3228 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3228 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3228 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити