Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі жіночі STRETCH X, чорні, розмір 48
Фото - 1 - Штани робочі жіночі STRETCH X, чорні, розмір 48
Фото - 2 - Штани робочі жіночі STRETCH X, чорні, розмір 48
Фото - 3 - Штани робочі жіночі STRETCH X, чорні, розмір 48
Фото - 1 - Штани робочі жіночі STRETCH X, чорні, розмір 48
Фото - 2 - Штани робочі жіночі STRETCH X, чорні, розмір 48
Фото - 3 - Штани робочі жіночі STRETCH X, чорні, розмір 48

Штани робочі жіночі STRETCH X, чорні, розмір 48 (M403473513)

Штани робочі жіночі STRETCH X, чорні, розмір 48, MODYF -арт. M403473513
Номер товару M403473513
В наявності
Ціна:
2820 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасні жіночі штани STRETCH X виготовлені зі стрейч-матеріалу. Вони забезпечують еластичність та максимальний комфорт
  • Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
  • Сім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
  • Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, посилена зона колін, еластичний пояс
  • Потрійні прострочені шви, затискач для бейджа, кишені на колінах
  • Сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®

    Таблиця розмірів

  • Стандарт EN 14404
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
    Розмір 48
    Розмір FR / ES / PT / BE 50
    Можна мити при 60 °C
    Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
    Стандарти EN 14404
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
    Призначення Робоча
    Колір Чорний
    Тип продукту Штани
    Розмір одягу UK 34

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Сучасні жіночі штани STRETCH X виготовлені зі стрейч-матеріалу. Вони забезпечують еластичність та максимальний комфорт
  • Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
  • Сім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
  • Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, посилена зона колін, еластичний пояс
  • Потрійні прострочені шви, затискач для бейджа, кишені на колінах
  • Сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®

    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Стандарт EN 14404
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
    Розмір 48
    Розмір FR / ES / PT / BE 50
    Можна мити при 60 °C
    Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
    Стандарти EN 14404
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
    Призначення Робоча
    Колір Чорний
    Тип продукту Штани
    Розмір одягу UK 34
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    3000 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності