Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 24
Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 24
Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 24 (M403373401)
Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 24, MODYF -арт. M403373401
Номер товару M403373401
В наявності
Ціна:
3540 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ці сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт
- Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Потрійні шви, затискач для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
| Стандарт EN | 14404 |
| Розмір | 24 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Червоний |
| Тип продукту | Штани |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44C |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку |
| Розмір одягу UK | 34S |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ці сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт
- Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Потрійні шви, затискач для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
Характеристики
| Стандарт EN | 14404 |
| Розмір | 24 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Червоний |
| Тип продукту | Штани |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 44C |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку |
| Розмір одягу UK | 34S |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Штани робочі STRETCH X, сірі, розмір 62
Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 42
Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 44
Немає відгуків про цей товар.