Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 46
Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 46
Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 46 (M403312423)
Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 46, MODYF -арт. M403312423
Номер товару M403312423
Немає в наявності
Ціна:
3540 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ці сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт
- Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Потрійні шви, затискач для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
| Розмір FR / ES / PT / BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір | 46 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Антрацит |
| Призначення | Робоча |
| Тип продукту | Штани |
| Розмір одягу UK | 32 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ці сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт
- Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
- 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
- Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
- Спеціальні кишені для вставок-наколінників
- Потрійні шви, затискач для бейджів
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
Характеристики
| Розмір FR / ES / PT / BE | 40 |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір | 46 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Антрацит |
| Призначення | Робоча |
| Тип продукту | Штани |
| Розмір одягу UK | 32 |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Штани робочі STRETCH X, сірі, розмір 62
Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 42
Штани робочі STRETCH X, червоні, розмір 44
Немає відгуків про цей товар.