Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 1 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 2 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 3 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 4 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 5 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 6 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 7 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 8 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 9 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 10 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 11 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 1 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 2 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 3 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 4 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 5 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 6 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 7 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 8 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 9 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 10 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114
Фото - 11 - Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114

Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114 (M403312469)

Штани робочі STRETCH X, антрацит, розмір 114, MODYF -арт. M403312469
Номер товару M403312469
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
3540 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ці сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, затискач для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Стандарти EN 14404
Колір Антрацит
Призначення Робоча
Тип продукту Штани
Розмір 114
Розмір одягу UK 40L
Розмір FR / ES / PT / BE 50L
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ці сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу. Вони забезпечують зручність та максимальний комфорт

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, затискач для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 14404
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Стандарти EN 14404
Колір Антрацит
Призначення Робоча
Тип продукту Штани
Розмір 114
Розмір одягу UK 40L
Розмір FR / ES / PT / BE 50L
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити