Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M
Фото - 1 - Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M
Фото - 2 - Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M
Фото - 3 - Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M
Фото - 4 - Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M
Фото - 5 - Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M
Фото - 1 - Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M
Фото - 2 - Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M
Фото - 3 - Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M
Фото - 4 - Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M
Фото - 5 - Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M

Штани робочі PROTECT, чорні, розмір M (589998001)

Штани робочі PROTECT, зі світловідбивними смугами, чорні, розмір M -арт. 589998001
Номер товару 589998001
В наявності
Ціна:
2792.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Робочі штани PROTECT зі світловідбивними смугами призначені для умов, де потрібна підвищена видимість
Вони ідеально підходять для використання в таких місцях, як будівельні майданчики, дорожній рух, склади тощо

  • Водонепроникні
  • Висока талія
  • Світловідбивні смуги
  • Підсилені на колінах з відділеннями для додаткового захисту
  • Дві бічні кишені
  • Дві багатофункціональні знімні бічні кишені для інструментів
  • Дві бічні кишені з клапанами
  • Дві задні кишені

Доступні у чорному кольорі
Склад: 65% нейлон, 35% бавовна
Розміри: M - 3XL
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Розмір M
Призначення Робоча
Колір Чорний
Тип продукту Штани

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Робочі штани PROTECT зі світловідбивними смугами призначені для умов, де потрібна підвищена видимість
Вони ідеально підходять для використання в таких місцях, як будівельні майданчики, дорожній рух, склади тощо

  • Водонепроникні
  • Висока талія
  • Світловідбивні смуги
  • Підсилені на колінах з відділеннями для додаткового захисту
  • Дві бічні кишені
  • Дві багатофункціональні знімні бічні кишені для інструментів
  • Дві бічні кишені з клапанами
  • Дві задні кишені

Доступні у чорному кольорі
Склад: 65% нейлон, 35% бавовна
Розміри: M - 3XL
Характеристики arrow_down
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Розмір M
Призначення Робоча
Колір Чорний
Тип продукту Штани
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
40080 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.5 %
5053.98 грн/шт
2148 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити