Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпонка призматична, висока форма
Фото - 1 - Шпонка призматична, висока форма
Фото - 2 - Шпонка призматична, висока форма
Фото - 1 - Шпонка призматична, висока форма
Фото - 2 - Шпонка призматична, висока форма

Шпонка призматична, висока форма (0410030318)

DIN 6885, сталь, форма A шпонки-DIN6885-C45K-A-3X3X18
Номер товару 0410030318
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 6885, сталь без покриття, C 45 K, форма A
Довжина (l1) 18 мм
Висота (h1) 3 мм
Ширина (b1) 3 мм
DIN 6885
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 6885, сталь без покриття, C 45 K, форма A
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 18 мм
Висота (h1) 3 мм
Ширина (b1) 3 мм
DIN 6885
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
19980 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
17.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
588 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
29999.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
33600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити