Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø12 мм
Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø12 мм
Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø12 мм (0626001200)
Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø12 мм
-арт. 0626001200
Номер товару 0626001200
В наявності
Ціна:
1701 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі та титану
- Також підходить для різноманітних робіт загального характеру сталі міцністю до 1000 Н/мм² та чавуну
- Швидке свердління та ідеальне відведення стружки
- Великі простори для стружки та малий діаметр центральної осі
- Ідеально підходить для свердління глухих циліндричних отворів
- Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
Примітка
- Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
- Також рекомендується для робіт зі стандартної сталі, якщо в пріоритеті більш довгий термін служби порівняно зі свердлами HSS без покриття
- Інформацію про свердла та їх придатність для матеріалів див. у таблицях
| Довжина спіральної частини | 101 мм |
| Діаметр (Ø) | 12 мм |
| Кут наконечника | 130 ° |
| Довжина | 151 мм |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Глибина свердління | 60 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Пружинні сталі, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Покриття | Оксидна обробка |
| Глибина свердління (D), макс. | 5xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун, Нержавіючі сталі, Титан |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі та титану
- Також підходить для різноманітних робіт загального характеру сталі міцністю до 1000 Н/мм² та чавуну
- Швидке свердління та ідеальне відведення стружки
- Великі простори для стружки та малий діаметр центральної осі
- Ідеально підходить для свердління глухих циліндричних отворів
- Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
Примітка
- Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
- Також рекомендується для робіт зі стандартної сталі, якщо в пріоритеті більш довгий термін служби порівняно зі свердлами HSS без покриття
- Інформацію про свердла та їх придатність для матеріалів див. у таблицях
Характеристики
| Довжина спіральної частини | 101 мм |
| Діаметр (Ø) | 12 мм |
| Кут наконечника | 130 ° |
| Довжина | 151 мм |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Глибина свердління | 60 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Пружинні сталі, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Покриття | Оксидна обробка |
| Глибина свердління (D), макс. | 5xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун, Нержавіючі сталі, Титан |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø3.3 мм
Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø4.2 мм
Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø14 мм
Спіральне свердло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø4.5 мм
Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø7.5 мм
Спіральний свердло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø12.5 мм
Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø1.5 мм
Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø6.7 мм
Спіральний свердло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø2 мм
Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø2.5 мм
Спіральне свердло HSCo DIN 338 RN OXID Ø4 мм
Немає відгуків про цей товар.