Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шорти робочі CETUS, зелені, розмір 42
Фото - 1 - Шорти робочі CETUS, зелені, розмір 42
Фото - 2 - Шорти робочі CETUS, зелені, розмір 42
Фото - 1 - Шорти робочі CETUS, зелені, розмір 42
Фото - 2 - Шорти робочі CETUS, зелені, розмір 42

Шорти робочі CETUS, зелені, розмір 42 (M413138419)

Шорти робочі CETUS, зелені, розмір 42, MODYF -арт. M413138419
Номер товару M413138419
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Шорти виготовлені зі змішаної тканини бавовна/поліестер, що забезпечує ідеальне поєднання комфорту та довговічності. Ідеально підходять для теплої погоди.
  • Одяг не дряпається, ґудзики та блискавки виготовлені зі спеціального пластику, який не фіксується металодетекторами
  • П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для рулетки
  • Еластична вставка на талії
  • Тримач для бейджа
  • Придатні для промислового прання
  • OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
  • Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
    Розмір FR / ES / PT / BE 36
    Розмір 42
    Можна мити при 60 °C
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Колір Зелений, Чорний
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
    Призначення Робоча
    Тип продукту Шорти

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Шорти виготовлені зі змішаної тканини бавовна/поліестер, що забезпечує ідеальне поєднання комфорту та довговічності. Ідеально підходять для теплої погоди.
  • Одяг не дряпається, ґудзики та блискавки виготовлені зі спеціального пластику, який не фіксується металодетекторами
  • П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для рулетки
  • Еластична вставка на талії
  • Тримач для бейджа
  • Придатні для промислового прання
  • OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
  • Характеристики arrow_down
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
    Розмір FR / ES / PT / BE 36
    Розмір 42
    Можна мити при 60 °C
    Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
    Колір Зелений, Чорний
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
    Призначення Робоча
    Тип продукту Шорти
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    171.9 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 5 шт
    Немає в наявності
    1301.58 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    2100 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2288.4 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2288.4 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4860.96 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    Новинка
    7440 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Новинка
    7440 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити