Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ремінь тканний, чорний, 110 см
Фото - 1 - Ремінь тканний, чорний, 110 см
Фото - 1 - Ремінь тканний, чорний, 110 см

Ремінь тканний, чорний, 110 см (M034001999)

Ремінь тканний, чорний, 110 см, MODYF -арт. M034001999
Номер товару M034001999
Немає в наявності
Ціна:
1315.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цей вишуканий, міцний ремінь з ефектом тканого матеріалу виготовлений з поліпропілену. Має міцну металеву затискну пряжку.
Кількість виробів 1 шт.
Довжина 110 см
Ширина 4 см
Призначення Аксесуари
Тип продукту Інше
Можливість нанесення логотипу Ні
Матеріал Поліпропілен - ПП
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Цей вишуканий, міцний ремінь з ефектом тканого матеріалу виготовлений з поліпропілену. Має міцну металеву затискну пряжку.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів 1 шт.
Довжина 110 см
Ширина 4 см
Призначення Аксесуари
Тип продукту Інше
Можливість нанесення логотипу Ні
Матеріал Поліпропілен - ПП
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1536 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2760 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4511.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4913.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити