Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скоби для ручного степлера
Фото - 1 - Скоби для ручного степлера
Фото - 1 - Скоби для ручного степлера

Скоби для ручного степлера (EX-0480153010)

Скоба для степлера, 11,4х10 mm -арт. 0480153010
Номер товару EX-0480153010
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь без покриття Підходить для ручного степлера HT53, арт. 0714853
Номінальний діаметр 0,75 мм
Довжина (l1) 10 мм
Ширина (b1) 11,40 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Підходить для ударного і ручного степлера Würth HT53, Würth HT53 Ergo

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь без покриття Підходить для ручного степлера HT53, арт. 0714853
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр 0,75 мм
Довжина (l1) 10 мм
Ширина (b1) 11,40 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Підходить для ударного і ручного степлера Würth HT53, Würth HT53 Ergo
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
129.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1395.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
564 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити