Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скоба для пневматичного степлера, тип 90, 20 mm
Фото - 1 - Скоба для пневматичного степлера, тип 90, 20 mm
Фото - 2 - Скоба для пневматичного степлера, тип 90, 20 mm
Фото - 1 - Скоба для пневматичного степлера, тип 90, 20 mm
Фото - 2 - Скоба для пневматичного степлера, тип 90, 20 mm

Скоба для пневматичного степлера, тип 90, 20 mm (04805720)

Скоба для степлера, тип 90, оцинкована A2K зі смоляним покриттям (RESIN), 20 mm, 1000 шт. -арт. 04805720
Номер товару 04805720
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
186 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Скоби типу 90 — це надійний витратний елемент для професійних монтажних і оздоблювальних робіт
Завдяки поєднанню захисного цинкового покриття, синьої пасивації та смоляного шару ці скоби забезпечують високу міцність кріплення, стійкість до корозії та впевнену роботу на різних матеріалах

  • Синя пасивація A2K захищає від корозії навіть за підвищеної вологості
  • Смоляний шар підсилює утримання скоби у матеріалі після забивання
  • Точна геометрія для стабільної подачі та рівномірного забивання
  • Витримують інтенсивну щоденну експлуатацію у професійних умовах

Матеріал і покриття:

  • Сталь із цинковим захисним шаром
  • Синя пасивація A2K для підвищеної стійкості до корозії
  • Смоляне покриття для покращеного зчеплення

Сумісність:

  • Підходять для інструмента DKG 1040 артикул 07035550

Сфери застосування:

  • Монтаж решіток і технічних елементів
  • Укладання фальшпідлог та допоміжних настилів
  • Оздоблення та складання дерев'яних конструкцій
  • Виробництво меблевих рам і корпусних деталей
  • Складання шаф, тумб і конструкцій із плитних матеріалів
Товщина дроту 1,25 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1000 шт.
Довжина (l1) 20 мм
Кількість на палеті 2700000 шт.
Ширина (b1) 5,7 мм
Виконання Засмолен.
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Ширина дроту 1,0 мм

Сфери застосування:

  • Монтаж решіток і технічних елементів
  • Укладання фальшпідлог та допоміжних настилів
  • Оздоблення та складання дерев'яних конструкцій
  • Виробництво меблевих рам і корпусних деталей
  • Складання шаф, тумб і конструкцій із плитних матеріалів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Скоби типу 90 — це надійний витратний елемент для професійних монтажних і оздоблювальних робіт
Завдяки поєднанню захисного цинкового покриття, синьої пасивації та смоляного шару ці скоби забезпечують високу міцність кріплення, стійкість до корозії та впевнену роботу на різних матеріалах

  • Синя пасивація A2K захищає від корозії навіть за підвищеної вологості
  • Смоляний шар підсилює утримання скоби у матеріалі після забивання
  • Точна геометрія для стабільної подачі та рівномірного забивання
  • Витримують інтенсивну щоденну експлуатацію у професійних умовах

Матеріал і покриття:

  • Сталь із цинковим захисним шаром
  • Синя пасивація A2K для підвищеної стійкості до корозії
  • Смоляне покриття для покращеного зчеплення

Сумісність:

  • Підходять для інструмента DKG 1040 артикул 07035550

Сфери застосування:

  • Монтаж решіток і технічних елементів
  • Укладання фальшпідлог та допоміжних настилів
  • Оздоблення та складання дерев'яних конструкцій
  • Виробництво меблевих рам і корпусних деталей
  • Складання шаф, тумб і конструкцій із плитних матеріалів
Характеристики arrow_down
Товщина дроту 1,25 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1000 шт.
Довжина (l1) 20 мм
Кількість на палеті 2700000 шт.
Ширина (b1) 5,7 мм
Виконання Засмолен.
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Ширина дроту 1,0 мм
Застосування arrow_down

Сфери застосування:

  • Монтаж решіток і технічних елементів
  • Укладання фальшпідлог та допоміжних настилів
  • Оздоблення та складання дерев'яних конструкцій
  • Виробництво меблевих рам і корпусних деталей
  • Складання шаф, тумб і конструкцій із плитних матеріалів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
204 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 5 шт
Купити
876 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -55.8 %
217.26 грн/шт
96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити