Скоби, оцинкована сталь, тип 90
Скоби, оцинкована сталь, тип 90
Скоби, оцинкована сталь, тип 90
Доступно в вигляді 4
показати версії
Фільтр
Версії товару Скоби, оцинкована сталь, тип 90
Номер товару
Кількість на палеті
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Скоба для пневматичного степлера, тип 90, 15 mm
Номер товару 04805715
Технічна інформація
| Товщина дроту | 1,25 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 1000 шт. |
| Довжина (l1) | 15 мм |
| Ширина (b1) | 5,7 мм |
| Виконання | Засмолен. |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Ширина дроту | 1,0 мм |
| Кількість на палеті | 3240000 шт. |
Скоба для пневматичного степлера, тип 90, 20 mm
Номер товару 04805720
Технічна інформація
| Товщина дроту | 1,25 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 1000 шт. |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Кількість на палеті | 2700000 шт. |
| Ширина (b1) | 5,7 мм |
| Виконання | Засмолен. |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Ширина дроту | 1,0 мм |
Скоба для пневматичного степлера, тип 90, 25 mm
Номер товару 04805725
Технічна інформація
| Товщина дроту | 1,25 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 1000 шт. |
| Кількість на палеті | 2080000 шт. |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Ширина (b1) | 5,7 мм |
| Виконання | Засмолен. |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Ширина дроту | 1,0 мм |
Скоба для пневматичного степлера, тип 90, 30 mm
Номер товару 04805730
Технічна інформація
| Товщина дроту | 1,25 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 1000 шт. |
| Кількість на палеті | 2080000 шт. |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Ширина (b1) | 5,7 мм |
| Виконання | Засмолен. |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Ширина дроту | 1,0 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Скоби, оцинкована сталь, тип 90 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 126 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 204 грн |