Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка металева WIT-RMB, Ø35мм
Фото - 1 - Щітка металева WIT-RMB, Ø35мм
Фото - 1 - Щітка металева WIT-RMB, Ø35мм

Щітка металева WIT-RMB, Ø35мм (0903489635)

Щітка металева WIT-RMB діаметром 35мм Різьба М6
Номер товару 0903489635
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
948 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для очищення отворів ін'єкційних систем WIT в бетоні і цегляній кладці Дротяна щітка з нержавіючої сталі з сполучною різьбою M6
Довжина щіточної частини 100 мм
Застосовується для діаметру різьбової шпильки 28 мм
Номінальний діаметр отвору 35 мм
Довжина 350 мм
Зовнішній діаметр 38 мм
Застосовується для анкерної втулки FT M20
Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою M30
З'єднувальна різьба M6
Матеріал щітки Нержавіюча сталь
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для очищення отворів ін'єкційних систем WIT в бетоні і цегляній кладці Дротяна щітка з нержавіючої сталі з сполучною різьбою M6
Характеристики arrow_down
Довжина щіточної частини 100 мм
Застосовується для діаметру різьбової шпильки 28 мм
Номінальний діаметр отвору 35 мм
Довжина 350 мм
Зовнішній діаметр 38 мм
Застосовується для анкерної втулки FT M20
Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою M30
З'єднувальна різьба M6
Матеріал щітки Нержавіюча сталь
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт