Щітка металева WIT-RMB, Ø12мм
Щітка металева WIT-RMB, Ø12мм
Щітка металева WIT-RMB, Ø12мм (0903489612)
Щітка металева WIT-RMB діаметром 12мм
Різьба М6
Номер товару 0903489612
В наявності
Ціна:
504 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для очищення отворів ін'єкційних систем WIT в бетоні і цегляній кладці
Дротяна щітка з нержавіючої сталі з сполучною різьбою M6
| Номінальний діаметр отвору | 12 мм |
| Зовнішній діаметр | 14 мм |
| Довжина | 140 мм |
| Застосовується для діаметру різьбової шпильки | 8 мм |
| Довжина щіточної частини | 80 мм |
| Застосовується для анкерної втулки | FT M6, FT M8 |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M10, M12 |
| З'єднувальна різьба | M6 |
| Застосовується із сітчастими гільзами | SH 12 x 80, WIT-SH 12/50 |
| Матеріал щітки | Нержавіюча сталь |
| Матеріал | Сталь |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для очищення отворів ін'єкційних систем WIT в бетоні і цегляній кладці
Дротяна щітка з нержавіючої сталі з сполучною різьбою M6
Характеристики
| Номінальний діаметр отвору | 12 мм |
| Зовнішній діаметр | 14 мм |
| Довжина | 140 мм |
| Застосовується для діаметру різьбової шпильки | 8 мм |
| Довжина щіточної частини | 80 мм |
| Застосовується для анкерної втулки | FT M6, FT M8 |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M10, M12 |
| З'єднувальна різьба | M6 |
| Застосовується із сітчастими гільзами | SH 12 x 80, WIT-SH 12/50 |
| Матеріал щітки | Нержавіюча сталь |
| Матеріал | Сталь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Щітка металева WIT-RMB, Ø14мм
Немає відгуків про цей товар.