Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка металева WIT-RMB, Ø20мм
Фото - 1 - Щітка металева WIT-RMB, Ø20мм
Фото - 1 - Щітка металева WIT-RMB, Ø20мм

Щітка металева WIT-RMB, Ø20мм (0903489620)

Щітка металева WIT-RMB діаметром 20мм Різьба М6
Номер товару 0903489620
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
732 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для очищення отворів ін'єкційних систем WIT в бетоні і цегляній кладці Дротяна щітка з нержавіючої сталі з сполучною різьбою M6
Довжина щіточної частини 100 мм
Застосовується для діаметру різьбової шпильки 16 мм
Номінальний діаметр отвору 20 мм
Зовнішній діаметр 22 мм
Довжина 220 мм
Застосовується з розпірним анкером W-ZA M16
З'єднувальна різьба M6
Застосовується із сітчастими гільзами SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200
Матеріал щітки Нержавіюча сталь
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для очищення отворів ін'єкційних систем WIT в бетоні і цегляній кладці Дротяна щітка з нержавіючої сталі з сполучною різьбою M6
Характеристики arrow_down
Довжина щіточної частини 100 мм
Застосовується для діаметру різьбової шпильки 16 мм
Номінальний діаметр отвору 20 мм
Зовнішній діаметр 22 мм
Довжина 220 мм
Застосовується з розпірним анкером W-ZA M16
З'єднувальна різьба M6
Застосовується із сітчастими гільзами SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200
Матеріал щітки Нержавіюча сталь
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -64.4 %
3367.03 грн/шт
1200 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності