Щітка металева WIT-RMB, Ø10мм
Щітка металева WIT-RMB, Ø10мм
Щітка металева WIT-RMB, Ø10мм (0903489610)
Щітка металева WIT-RMB діаметром 10мм
Різьба М6
Номер товару 0903489610
В наявності
Ціна:
480 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для очищення отворів ін'єкційних систем WIT в бетоні і цегляній кладці
Дротяна щітка з нержавіючої сталі з сполучною різьбою M6
| Номінальний діаметр отвору | 10 мм |
| Зовнішній діаметр | 12 мм |
| Довжина | 130 мм |
| Довжина щіточної частини | 80 мм |
| Застосовується для анкерної втулки | FT M6 |
| З'єднувальна різьба | M6 |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M8 |
| Матеріал щітки | Нержавіюча сталь |
| Матеріал | Сталь |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для очищення отворів ін'єкційних систем WIT в бетоні і цегляній кладці
Дротяна щітка з нержавіючої сталі з сполучною різьбою M6
Характеристики
| Номінальний діаметр отвору | 10 мм |
| Зовнішній діаметр | 12 мм |
| Довжина | 130 мм |
| Довжина щіточної частини | 80 мм |
| Застосовується для анкерної втулки | FT M6 |
| З'єднувальна різьба | M6 |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M8 |
| Матеріал щітки | Нержавіюча сталь |
| Матеріал | Сталь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Щітка металева WIT-RMB, Ø12мм
Немає відгуків про цей товар.