Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби DIN934, I8I (A2K), M16X1,5
Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби DIN934, I8I (A2K), M16X1,5
Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби DIN934, I8I (A2K), M16X1,5 (03171615)
Гайка HEX-DIN934-I8I-WS24-(A2K)-M16X1,5 -арт. 031716 15
Номер товару 03171615
В наявності
Ціна:
12 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби
Стандарт: DIN 934
Матеріал: сталь
Клас міцності: I8I
Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)
Відповідність RoHS: так
Примітка
Шестигранні гайки відповідно до DIN 934 не розраховані на випробувальні навантаження згідно з DIN EN ISO 898-2.
- Для відмінності від стандартних класів міцності позначення класу міцності містить вертикальні риски до та після цифрового позначення
- DIN 934 замінено стандартом ISO 4032 для гайок зі стандартним кроком різьби
- DIN 934 замінено стандартом ISO 8673 для гайок із дрібним кроком різьби
- Діапазон номінальних розмірів змінено
- Розмір під ключ змінено для різьб M10
| Висота (m1) | 13 мм |
| Стандарти | DIN 934 |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) | M16 x 1,5 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Клас міцності | I8I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби
Стандарт: DIN 934
Матеріал: сталь
Клас міцності: I8I
Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)
Відповідність RoHS: так
Примітка
Шестигранні гайки відповідно до DIN 934 не розраховані на випробувальні навантаження згідно з DIN EN ISO 898-2.
- Для відмінності від стандартних класів міцності позначення класу міцності містить вертикальні риски до та після цифрового позначення
- DIN 934 замінено стандартом ISO 4032 для гайок зі стандартним кроком різьби
- DIN 934 замінено стандартом ISO 8673 для гайок із дрібним кроком різьби
- Діапазон номінальних розмірів змінено
- Розмір під ключ змінено для різьб M10
Характеристики
| Висота (m1) | 13 мм |
| Стандарти | DIN 934 |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) | M16 x 1,5 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Клас міцності | I8I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби DIN934, I8I (A2K), M10X1,25
Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби DIN934, I8I (A2K), M22X1,5
Немає відгуків про цей товар.