Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Фото - 1 - Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Фото - 2 - Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Фото - 3 - Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Фото - 1 - Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Фото - 2 - Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Фото - 3 - Шестигранная гайка с мелкой резьбой

Шестигранная гайка с мелкой резьбой (03171615)

Гайка HEX-DIN934-I8I-WS24-(A2K)-M16X1,5 -арт. 031716 15
Номер товара 03171615
В наличии
Цена:
12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гайка шестигранная с мелким шагом резьбы

Стандарт: DIN 934

Материал: сталь

Класс прочности: I8I

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Соответствие RoHS: да

Примечание

Шестигранные гайки в соответствии с DIN 934 не рассчитаны на испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.

  • Для отличия от стандартных классов прочности обозначение класса прочности содержит вертикальные риски до и после цифрового обозначения
  • DIN 934 заменен стандартом ISO 4032 для гаек со стандартным шагом резьбы
  • DIN 934 заменен стандартом ISO 8673 для гаек с мелким шагом резьбы
  • Диапазон номинальных размеров изменен
  • Размер под ключ изменен для резьбы M10
Высота (m1) 13 мм
Стандарты DIN 934
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) M16 x 1,5
Внешний привод (s1) SW24
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Класс прочности I8I
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гайка шестигранная с мелким шагом резьбы

Стандарт: DIN 934

Материал: сталь

Класс прочности: I8I

Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)

Соответствие RoHS: да

Примечание

Шестигранные гайки в соответствии с DIN 934 не рассчитаны на испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.

  • Для отличия от стандартных классов прочности обозначение класса прочности содержит вертикальные риски до и после цифрового обозначения
  • DIN 934 заменен стандартом ISO 4032 для гаек со стандартным шагом резьбы
  • DIN 934 заменен стандартом ISO 8673 для гаек с мелким шагом резьбы
  • Диапазон номинальных размеров изменен
  • Размер под ключ изменен для резьбы M10
Характеристики arrow_down
Высота (m1) 13 мм
Стандарты DIN 934
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) M16 x 1,5
Внешний привод (s1) SW24
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Класс прочности I8I
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
16.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
5.94 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
49.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
40.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
2.1 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
39.3 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 50 шт
Купить
108 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купить