Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Шестигранная гайка с мелкой резьбой (03171215)
Гайка HEX-DIN934-I8I-WS19-(A2K)-M12X1,5 -арт. 031712 15
Номер товара 03171215
Нет в наличии
Цена:
8.16 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Гайка шестигранная с мелким шагом резьбы
Стандарт: DIN 934
Материал: сталь
Класс прочности: I8I
Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
Соответствие RoHS: да
Примечание
Шестигранные гайки в соответствии с DIN 934 не рассчитаны на испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.
- Для отличия от стандартных классов прочности обозначение класса прочности содержит вертикальные риски до и после цифрового обозначения
- DIN 934 заменен стандартом ISO 4032 для гаек со стандартным шагом резьбы
- DIN 934 заменен стандартом ISO 8673 для гаек с мелким шагом резьбы
- Диапазон номинальных размеров изменен
- Размер под ключ изменен для резьбы M10
| Высота (m1) | 10 мм |
| Стандарты | DIN 934 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) | M12 x 1,5 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Класс прочности | I8I |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
Гайка шестигранная с мелким шагом резьбы
Стандарт: DIN 934
Материал: сталь
Класс прочности: I8I
Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
Соответствие RoHS: да
Примечание
Шестигранные гайки в соответствии с DIN 934 не рассчитаны на испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.
- Для отличия от стандартных классов прочности обозначение класса прочности содержит вертикальные риски до и после цифрового обозначения
- DIN 934 заменен стандартом ISO 4032 для гаек со стандартным шагом резьбы
- DIN 934 заменен стандартом ISO 8673 для гаек с мелким шагом резьбы
- Диапазон номинальных размеров изменен
- Размер под ключ изменен для резьбы M10
Характеристики
| Высота (m1) | 10 мм |
| Стандарты | DIN 934 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) | M12 x 1,5 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Класс прочности | I8I |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Нет отзывов про этот товар