- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Гайки
- Гайки шестигранные
- Гайка шестигранная, мелкая резьба
Фильтр
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D)
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D)
1
1
1
2
1
1
Показати ще
2
Сховати
Материал
Материал
1
6
Внешний привод (s1)
Внешний привод (s1)
2
1
2
1
1
Показати ще
1
Сховати
Класс прочности
Класс прочности
4
2
1
Спрятать
Покрытие
Покрытие
4
3
Высота (m1)
Высота (m1)
1
2
1
1
2
Показать еще
1
Сховати
Цена
Цена
-
грн
4.2
8.4
12.6
16.26
32.52
Показать еще фильтров 2
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
12 грн/шт
В наличии
4.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
27 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
| ⭐ Категория товаров | Гайка шестигранная, мелкая резьба |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 4.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 32.52 грн |