Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби DIN934, I8I (A2K), M22X1,5
Фото - 1 - Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби DIN934, I8I (A2K), M22X1,5
Фото - 2 - Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби DIN934, I8I (A2K), M22X1,5
Фото - 1 - Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби DIN934, I8I (A2K), M22X1,5
Фото - 2 - Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби DIN934, I8I (A2K), M22X1,5

Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби DIN934, I8I (A2K), M22X1,5 (03172215)

Гайка HEX-DIN934-I8I-WS32-(A2K)-M22X1,5 -арт. 031722 15
Номер товару 03172215
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
27 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
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
Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби

Стандарт: DIN 934

Матеріал: сталь

Клас міцності: I8I

Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)

Відповідність RoHS: так

Примітка

Шестигранні гайки відповідно до DIN 934 не розраховані на випробувальні навантаження згідно з DIN EN ISO 898-2.

  • Для відмінності від стандартних класів міцності позначення класу міцності містить вертикальні риски до та після цифрового позначення
  • DIN 934 замінено стандартом ISO 4032 для гайок зі стандартним кроком різьби
  • DIN 934 замінено стандартом ISO 8673 для гайок із дрібним кроком різьби
  • Діапазон номінальних розмірів змінено
  • Розмір під ключ змінено для різьб M10
Висота (m1) 18 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) M22 x 1,5
Зовнішній привід (s1) SW32
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Клас міцності I8I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби

Стандарт: DIN 934

Матеріал: сталь

Клас міцності: I8I

Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)

Відповідність RoHS: так

Примітка

Шестигранні гайки відповідно до DIN 934 не розраховані на випробувальні навантаження згідно з DIN EN ISO 898-2.

  • Для відмінності від стандартних класів міцності позначення класу міцності містить вертикальні риски до та після цифрового позначення
  • DIN 934 замінено стандартом ISO 4032 для гайок зі стандартним кроком різьби
  • DIN 934 замінено стандартом ISO 8673 для гайок із дрібним кроком різьби
  • Діапазон номінальних розмірів змінено
  • Розмір під ключ змінено для різьб M10
Характеристики arrow_down
Висота (m1) 18 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр x крок (D) M22 x 1,5
Зовнішній привід (s1) SW32
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Клас міцності I8I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!