Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - шестигранна гайка
Фото - 2 - шестигранна гайка
Фото - 1 - шестигранна гайка
Фото - 2 - шестигранна гайка

шестигранна гайка (03223)

DIN 934 нержавіюча сталь A2, без покриття ГАЙКА-DIN934-A2-SW5,5-M3
Номер товару 03223
Немає в наявності
Ціна:
0.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 300 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 934, нержавіюча сталь A2, без покриття Примітка DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (m1) 2,4 мм
Клас міцності 50
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M3
Зовнішній привід (s1) SW5.5
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 934, нержавіюча сталь A2, без покриття Примітка DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Характеристики arrow_down
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (m1) 2,4 мм
Клас міцності 50
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M3
Зовнішній привід (s1) SW5.5
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -76.5 %
1.32 грн/шт
0.31 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
22200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
420.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
43.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
183.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 40 шт
Немає в наявності
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити