шестигранна гайка
шестигранна гайка
шестигранна гайка (032212)
DIN 934 нержавіюча сталь A2, без покриття
ГАЙКА-DIN934-A2-SW19-M12
Номер товару 032212
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
24.84 грн/шт
-13 %
21.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 934, нержавіюча сталь A2, без покриття
Примітка
DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 10 мм |
| Клас міцності | 50 |
| Стандарти | DIN 934 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW19 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 934, нержавіюча сталь A2, без покриття
Примітка
DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Характеристики
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 10 мм |
| Клас міцності | 50 |
| Стандарти | DIN 934 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW19 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
шестигранна гайка
Немає відгуків про цей товар.