Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шапка в'язана NEON THINSULATE, яскраво жовта
Фото - 1 - Шапка в'язана NEON THINSULATE, яскраво жовта
Фото - 1 - Шапка в'язана NEON THINSULATE, яскраво жовта

Шапка в'язана NEON THINSULATE, яскраво жовта (M436296999)

Шапка в'язана NEON THINSULATE, яскраво жовта, MODYF -арт. M436296999
Номер товару M436296999
В наявності
Ціна:
468 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручна шапка з оптимальним збереженням тепла завдяки високоякісній ізоляції 3M Thinsulate®. Забезпечує ідеальну видимість і захист
  • Шапка з підкладкою, ізоляція 3M Thinsulate®
  • Світловідбивні елементи по всій окружності
Матеріал підкладки 65% поліпропілен, 35% поліестер
Призначення Аксесуари
Колір Жовтий
Розмір Універсальний розмір
Тип продукту Шапка
Матеріал 50% поліестер (перероблений), 50% акрил
Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці
Можна мити при 30°C - делікатне прання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручна шапка з оптимальним збереженням тепла завдяки високоякісній ізоляції 3M Thinsulate®. Забезпечує ідеальну видимість і захист
  • Шапка з підкладкою, ізоляція 3M Thinsulate®
  • Світловідбивні елементи по всій окружності
Характеристики arrow_down
Матеріал підкладки 65% поліпропілен, 35% поліестер
Призначення Аксесуари
Колір Жовтий
Розмір Універсальний розмір
Тип продукту Шапка
Матеріал 50% поліестер (перероблений), 50% акрил
Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в сушарці, не прасувати, не піддавати хімчистці
Можна мити при 30°C - делікатне прання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5040 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5040 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15.1 %
2268 грн/шт
1924.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити