Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Можна мити при
Інструкція з догляду
Матеріал підкладки
Сховати arrow
Матеріал
Ціна
Показати ще фільтрів 1 Сховати arrow

Шапка в'язана THINSULATE

Шапка в'язана THINSULATE

Шапка в'язана THINSULATE

Шапка в'язана THINSULATE

Доступно в вигляді 4 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Шапка в'язана THINSULATE

Номер товару
Колір
Можна мити при
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M436296999
В наявності
Жовтий
30°C - делікатне прання
- +
1 шт
468 грн
Шапка в'язана NEON THINSULATE, яскраво жовта
M436295999
В наявності
Помаранчевий
30°C - делікатне прання
- +
1 шт
468 грн
Шапка в'язана NEON THINSULATE, яскраво оранжева
M036031999
В наявності
Помаранчевий
30 °C
- +
1 шт
456 грн
Шапка в'язана THINSULATE, оранжева
M036030999
В наявності
Жовтий
30 °C
- +
1 шт
456 грн
Шапка в'язана THINSULATE, яскраво жовта

Топ товарів, що купуються

468 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
468 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
456 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Шапка в'язана THINSULATE
⭐ Кількість товарів у наявності 4
⭐ Найдешевший товар 456 грн
⭐ Найдорожчий товар 468 грн

В'язана шапка, Thinsulate від wurth

В'язана шапка Thinsulate від wurth - це тепла і зручна шапка, яка відмінно підходить для захисту голови від холоду. Вона виготовлена з якісного матеріалу, має зручну посадку та забезпечує відмінний теплозахист.

Основні характеристики:

  • Матеріал: поліестер, фліс
  • Утеплювач: Thinsulate (400 г/м²)
  • Розмір: універсальний
  • Колір: чорний

Особливості:

  • Шапка має зручну посадку і не стискає голову.
  • Завдяки утеплювачу Thinsulate шапка забезпечує відмінний теплозахист.
  • Шапка виготовлена з якісних матеріалів і прослужить вам довгі роки.

Спосіб застосування:

Шапку надягають на голову, щоб захистити її від холоду.

Особливості використання:

Шапка підходить для повсякденного використання в холодну погоду. Вона також може використовуватись для занять спортом або активного відпочинку.

Навіщо цей товар потрібно:

Шапка потрібна для захисту голови від холоду. Вона допомагає зберегти тепло та запобігти застудним захворюванням.

На що варто звернути увагу покупцю:

При виборі шапки слід звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір: шапка повинна щільно сидіти на голові, але не стискати її.
  • Матеріал: шапка повинна бути виготовлена з якісних матеріалів, які не викликатимуть подразнення шкіри.
  • Утеплювач: шапка повинна мати хороший утеплювач, який забезпечить відмінний теплозахист.