Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILE ECO, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILE ECO, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILE ECO, пара, розмір 9

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILE ECO, пара, розмір 9 (0899412109)

Рукавиці захисні NITRILE ECO, бавовна, покриття нітрил, пара, р.9 -арт. 0899412109
Номер товару 0899412109
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисні рукавиці з натуральною основою.
  • Підкладка зі 100% бавовни з трикотажною манжетою
  • Гладке нітрилове покриття
  • Хороше зчеплення в сухому середовищі
  • Дихаючі, тильна сторона долоні пропускає повітря
Відповідають стандартам EN388: 2016 2111X, EN420
Розмір 9
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Матеріал основи Бавовняна підкладка
Колір Білий, жовтий
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Галузь застосування:
  • Будівництво
  • Автомобілебудування
  • Ремонт і обслуговування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Захисні рукавиці з натуральною основою.
  • Підкладка зі 100% бавовни з трикотажною манжетою
  • Гладке нітрилове покриття
  • Хороше зчеплення в сухому середовищі
  • Дихаючі, тильна сторона долоні пропускає повітря
Відповідають стандартам EN388: 2016 2111X, EN420
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Матеріал основи Бавовняна підкладка
Колір Білий, жовтий
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Галузь застосування:
  • Будівництво
  • Автомобілебудування
  • Ремонт і обслуговування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -74.6 %
994.02 грн/шт
252 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2000 шт
Передзамовлення
3.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
4.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
11.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити