Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 9

Рукавиці захисні хімічно стійкі, пара, розмір 9 (0899430419)

Рукавиці захисні хімічно стійкі, ПВХ, 580мм, пара, р.9 -арт. 0899430419
Номер товару 0899430419
Немає в наявності
Ціна:
1058.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 3 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже міцні занурювальні рукавиці з ПВХ з бавовняною підкладкою.
Розмір 9
Товщина матеріалу 1,1 мм
Стандарт EN 374, 388, 420
Довжина 580 мм
Категорія III
Внутрішнє оздоблення Бавовняні трикотажні
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Полівінілхлорид ПВХ
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Червоно-коричневий
Область застосування Для робіт з очищення та утилізації, хімічної промисловості, обробки поверхонь, машинобудування, будівництва та реконструкції каналів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже міцні занурювальні рукавиці з ПВХ з бавовняною підкладкою.
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Товщина матеріалу 1,1 мм
Стандарт EN 374, 388, 420
Довжина 580 мм
Категорія III
Внутрішнє оздоблення Бавовняні трикотажні
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Полівінілхлорид ПВХ
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Червоно-коричневий
Застосування arrow_down
Область застосування Для робіт з очищення та утилізації, хімічної промисловості, обробки поверхонь, машинобудування, будівництва та реконструкції каналів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!