Рукавиці господарчі латексні, пара, розмір 9
Рукавиці господарчі латексні, пара, розмір 9
Рукавиці господарчі латексні, пара, розмір 9 (089941503)
Рукавиці господарчі, латекс, пара, р.9 -арт. 089941503
Номер товару 089941503
Немає в наявності
Ціна:
200.16 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Рукавиці високої якості з натурального латексу, непроникні для рідини
| Розмір | 9 |
| Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) | 0,03 мм |
| Товщина матеріалу | 0,42 мм |
| Довжина | 300 мм |
| Стандарт EN | 388, 374, 420 |
| Категорія | III |
| Колір | Жовтий |
| Внутрішнє оздоблення | З напиленням |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Натуральний латекс |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Для робіт по чистці та миття в промислових, комерційних і домашніх умовах
Для лабораторій
Для харчової промисловості
Для сільського господарства
Обслуговування, мийка та роботи по догляду
Інформація про продукт
Опис
Рукавиці високої якості з натурального латексу, непроникні для рідини
Характеристики
| Розмір | 9 |
| Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) | 0,03 мм |
| Товщина матеріалу | 0,42 мм |
| Довжина | 300 мм |
| Стандарт EN | 388, 374, 420 |
| Категорія | III |
| Колір | Жовтий |
| Внутрішнє оздоблення | З напиленням |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал | Натуральний латекс |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Для робіт по чистці та миття в промислових, комерційних і домашніх умовах
Для лабораторій
Для харчової промисловості
Для сільського господарства
Обслуговування, мийка та роботи по догляду
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Рукавиці господарчі латексні, пара, розмір 7
Рукавиці господарчі латексні, пара, розмір 10
Рукавиці господарчі латексні, пара, розмір 8
Немає відгуків про цей товар.