Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці господарчі латексні, пара, розмір 7
Фото - 1 - Рукавиці господарчі латексні, пара, розмір 7
Фото - 1 - Рукавиці господарчі латексні, пара, розмір 7

Рукавиці господарчі латексні, пара, розмір 7 (089941501)

Рукавиці господарчі, латекс, пара, р.7 -арт. 089941501
Номер товару 089941501
Немає в наявності
Ціна:
200.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 12 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Рукавиці високої якості з натурального латексу, непроникні для рідини
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,03 мм
Товщина матеріалу 0,42 мм
Довжина 300 мм
Стандарт EN 388, 374, 420
Розмір 7
Категорія III
Колір Жовтий
Внутрішнє оздоблення З напиленням
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Натуральний латекс
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Для робіт по чистці та миття в промислових, комерційних і домашніх умовах Для лабораторій Для харчової промисловості Для сільського господарства Обслуговування, мийка та роботи по догляду

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Рукавиці високої якості з натурального латексу, непроникні для рідини
Характеристики arrow_down
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,03 мм
Товщина матеріалу 0,42 мм
Довжина 300 мм
Стандарт EN 388, 374, 420
Розмір 7
Категорія III
Колір Жовтий
Внутрішнє оздоблення З напиленням
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Натуральний латекс
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Для робіт по чистці та миття в промислових, комерційних і домашніх умовах Для лабораторій Для харчової промисловості Для сільського господарства Обслуговування, мийка та роботи по догляду
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!