Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ручка для напилка WURTH 250/300/350 мм
Фото - 1 - Ручка для напилка WURTH 250/300/350 мм
Фото - 1 - Ручка для напилка WURTH 250/300/350 мм

Ручка для напилка WURTH 250/300/350 мм (071461624)

Ручка для напилка WURTH 250/300/350 мм РУЧКА-Д / НАПІЛЬН.-FEIL250 / 300 / 350MM
Номер товару 071461624
В наявності
Ціна:
105.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth - це високоякісний інструмент, призначений для зручнішого використання напилка. Рукоятка виготовлена з міцного пластику, що забезпечує зручний і безпечний хват.

Рукоятка має довжину 250/300/350 мм і відповідає стандарту DIN395. Вона підходить для напилів з хвостовиком діаметром 8 мм.

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth має ряд переваг:

  • Матеріал:
    • Пластикова, герметична поверхня - забезпечує стійкість до вологи і бруду.
  • Форма:
    • Зручна куляста форма - забезпечує плавне та просте управління напилком.
    • Робота без перенапруги - дозволяє працювати з напилком тривалий час без втоми.

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth - це необхідний інструмент для кожного, хто використовує напилки. Вона забезпечує зручний і безпечний хват, що дозволяє працювати з напилком більш ефективно і комфортно.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити хвостовик напилка в отвір рукоятки.
  2. Закріпити напилок за допомогою гвинта.

Догляд:

  • Після використання рукоятку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності рукоятку можна обробити захисним лаком.

Зберігання:

  • Рукоятку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

  • Пластикова рукоятка забезпечує зручний і безпечний хват. Вона має герметичну поверхню, яка захищає від вологи і бруду.

Детальніше про форму:

  • Куляста форма рукоятки забезпечує плавне та просте управління напилком. Вона також дозволяє працювати з напилком без перенапруги.

Додатково:

  • Рукоятка доступна в трьох довжинах: 250 мм, 300 мм і 350 мм. Це дозволяє вибрати рукоятку, яка найкраще підходить для конкретних завдань.

Висновок:

  • Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth - це надійний і зручний інструмент, який забезпечує комфортну і ефективну роботу з напилками.
Довжина (l1) 128 мм
Діаметр отвору (ØD) 7 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth - це високоякісний інструмент, призначений для зручнішого використання напилка. Рукоятка виготовлена з міцного пластику, що забезпечує зручний і безпечний хват.

Рукоятка має довжину 250/300/350 мм і відповідає стандарту DIN395. Вона підходить для напилів з хвостовиком діаметром 8 мм.

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth має ряд переваг:

  • Матеріал:
    • Пластикова, герметична поверхня - забезпечує стійкість до вологи і бруду.
  • Форма:
    • Зручна куляста форма - забезпечує плавне та просте управління напилком.
    • Робота без перенапруги - дозволяє працювати з напилком тривалий час без втоми.

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth - це необхідний інструмент для кожного, хто використовує напилки. Вона забезпечує зручний і безпечний хват, що дозволяє працювати з напилком більш ефективно і комфортно.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити хвостовик напилка в отвір рукоятки.
  2. Закріпити напилок за допомогою гвинта.

Догляд:

  • Після використання рукоятку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності рукоятку можна обробити захисним лаком.

Зберігання:

  • Рукоятку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

  • Пластикова рукоятка забезпечує зручний і безпечний хват. Вона має герметичну поверхню, яка захищає від вологи і бруду.

Детальніше про форму:

  • Куляста форма рукоятки забезпечує плавне та просте управління напилком. Вона також дозволяє працювати з напилком без перенапруги.

Додатково:

  • Рукоятка доступна в трьох довжинах: 250 мм, 300 мм і 350 мм. Це дозволяє вибрати рукоятку, яка найкраще підходить для конкретних завдань.

Висновок:

  • Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth - це надійний і зручний інструмент, який забезпечує комфортну і ефективну роботу з напилками.
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 128 мм
Діаметр отвору (ØD) 7 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
211.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1032 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити