Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ручка для напилка WURTH 200MM
Фото - 1 - Ручка для напилка WURTH 200MM
Фото - 1 - Ручка для напилка WURTH 200MM

Ручка для напилка WURTH 200MM (071461622)

Ручка для напилка WURTH 200MM РУЧКА-Д / НАПІЛЬН.-FEIL200MM
Номер товару 071461622
В наявності
Ціна:
105.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Рукоятка для напилка пластикова 200 мм Wurth

Рукоятка для напилка пластикова 200 мм Wurth - це високоякісний інструмент, призначений для зручнішого використання напилка. Рукоятка виготовлена з міцного пластику, що забезпечує зручний і безпечний хват.

Рукоятка має довжину 200 мм і відповідає стандарту DIN395. Вона підходить для напилів з хвостовиком діаметром 8 мм.

Рукоятка для напилка пластикова 200 мм Wurth має ряд переваг:

  • Матеріал:
    • Пластикова, герметична поверхня - забезпечує стійкість до вологи і бруду.
  • Форма:
    • Зручна куляста форма - забезпечує плавне та просте управління напилком.
    • Робота без перенапруги - дозволяє працювати з напилком тривалий час без втоми.

Рукоятка для напилка пластикова 200 мм Wurth - це необхідний інструмент для кожного, хто використовує напилки. Вона забезпечує зручний і безпечний хват, що дозволяє працювати з напилком більш ефективно і комфортно.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити хвостовик напилка в отвір рукоятки.
  2. Закріпити напилок за допомогою гвинта.

Догляд:

  • Після використання рукоятку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності рукоятку можна обробити захисним лаком.

Зберігання:

  • Рукоятку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

  • Пластикова рукоятка забезпечує зручний і безпечний хват. Вона має герметичну поверхню, яка захищає від вологи і бруду.

Детальніше про форму:

  • Куляста форма рукоятки забезпечує плавне та просте управління напилком. Вона також дозволяє працювати з напилком без перенапруги.
Довжина (l1) 110 мм
Діаметр отвору (ØD) 5 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Рукоятка для напилка пластикова 200 мм Wurth

Рукоятка для напилка пластикова 200 мм Wurth - це високоякісний інструмент, призначений для зручнішого використання напилка. Рукоятка виготовлена з міцного пластику, що забезпечує зручний і безпечний хват.

Рукоятка має довжину 200 мм і відповідає стандарту DIN395. Вона підходить для напилів з хвостовиком діаметром 8 мм.

Рукоятка для напилка пластикова 200 мм Wurth має ряд переваг:

  • Матеріал:
    • Пластикова, герметична поверхня - забезпечує стійкість до вологи і бруду.
  • Форма:
    • Зручна куляста форма - забезпечує плавне та просте управління напилком.
    • Робота без перенапруги - дозволяє працювати з напилком тривалий час без втоми.

Рукоятка для напилка пластикова 200 мм Wurth - це необхідний інструмент для кожного, хто використовує напилки. Вона забезпечує зручний і безпечний хват, що дозволяє працювати з напилком більш ефективно і комфортно.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити хвостовик напилка в отвір рукоятки.
  2. Закріпити напилок за допомогою гвинта.

Догляд:

  • Після використання рукоятку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності рукоятку можна обробити захисним лаком.

Зберігання:

  • Рукоятку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

  • Пластикова рукоятка забезпечує зручний і безпечний хват. Вона має герметичну поверхню, яка захищає від вологи і бруду.

Детальніше про форму:

  • Куляста форма рукоятки забезпечує плавне та просте управління напилком. Вона також дозволяє працювати з напилком без перенапруги.
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 110 мм
Діаметр отвору (ØD) 5 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
330.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити