Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм
Фото - 1 - Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм
Фото - 1 - Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм (07146188)

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм РУЧКА-Д / надфіля
Номер товару 07146188
Немає в наявності
Ціна:
211.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм - це високоякісний інструмент, призначений для зручнішого використання набору надфілів. Рукоятка виготовлена з міцного пластику, що забезпечує зручний і безпечний хват.

Рукоятка має довжину 85 мм і відповідає стандарту DIN395. Вона підходить для надфілів з хвостовиком діаметром 8 мм.

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм має ряд переваг:

  • Матеріал:
    • Пластикова, герметична поверхня - забезпечує стійкість до вологи і бруду.
  • Форма:
    • Зручна ергономічна форма - забезпечує плавне та просте управління напилком.
    • Робота без перенапруги - дозволяє працювати з напилком тривалий час без втоми.

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм - це необхідний інструмент для кожного, хто використовує набори надфілів. Вона забезпечує зручний і безпечний хват, що дозволяє працювати з надфілями більш ефективно і комфортно.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити хвостовик напилка в отвір рукоятки.
  2. Закріпити напилок за допомогою гвинта.

Догляд:

  • Після використання рукоятку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності рукоятку можна обробити захисним лаком.

Зберігання:

  • Рукоятку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Пластикова рукоятка забезпечує зручний і безпечний хват. Вона має герметичну поверхню, яка захищає від вологи і бруду.

Детальніше про форму:

Ергономічна форма рукоятки забезпечує плавне та просте управління напилком. Вона також дозволяє працювати з напилком без перенапруги.

Додатково:

Рукоятка підходить для наборів надфілів WURTH із хвостовиками діаметром 8 мм.

Висновок:

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм - це надійний і зручний інструмент, який забезпечує комфортну і ефективну роботу з наборами надфілів.

Довжина (l1) 85 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм - це високоякісний інструмент, призначений для зручнішого використання набору надфілів. Рукоятка виготовлена з міцного пластику, що забезпечує зручний і безпечний хват.

Рукоятка має довжину 85 мм і відповідає стандарту DIN395. Вона підходить для надфілів з хвостовиком діаметром 8 мм.

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм має ряд переваг:

  • Матеріал:
    • Пластикова, герметична поверхня - забезпечує стійкість до вологи і бруду.
  • Форма:
    • Зручна ергономічна форма - забезпечує плавне та просте управління напилком.
    • Робота без перенапруги - дозволяє працювати з напилком тривалий час без втоми.

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм - це необхідний інструмент для кожного, хто використовує набори надфілів. Вона забезпечує зручний і безпечний хват, що дозволяє працювати з надфілями більш ефективно і комфортно.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити хвостовик напилка в отвір рукоятки.
  2. Закріпити напилок за допомогою гвинта.

Догляд:

  • Після використання рукоятку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності рукоятку можна обробити захисним лаком.

Зберігання:

  • Рукоятку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Пластикова рукоятка забезпечує зручний і безпечний хват. Вона має герметичну поверхню, яка захищає від вологи і бруду.

Детальніше про форму:

Ергономічна форма рукоятки забезпечує плавне та просте управління напилком. Вона також дозволяє працювати з напилком без перенапруги.

Додатково:

Рукоятка підходить для наборів надфілів WURTH із хвостовиками діаметром 8 мм.

Висновок:

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм - це надійний і зручний інструмент, який забезпечує комфортну і ефективну роботу з наборами надфілів.

Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 85 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1032 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити