Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рим-гайка кована DIN582 - C15E (A2K), M14
Фото - 1 - Рим-гайка кована DIN582 - C15E (A2K), M14
Фото - 2 - Рим-гайка кована DIN582 - C15E (A2K), M14
Фото - 1 - Рим-гайка кована DIN582 - C15E (A2K), M14
Фото - 2 - Рим-гайка кована DIN582 - C15E (A2K), M14

Рим-гайка кована DIN582 - C15E (A2K), M14 (0395914)

Рим-гайка кована DIN582 - C15E (A2K), M14 -арт. 0395914
Номер товару 0395914
В наявності
Ціна:
151.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 582, оцинкована сталь C15E, блакитне пасивування (A2K) Примітка Перед застосуванням ознайомтесь з інструкціями зі встановлення
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 582, оцинкована сталь C15E, блакитне пасивування (A2K) Примітка Перед застосуванням ознайомтесь з інструкціями зі встановлення
Характеристики arrow_down
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -62.4 %
3.06 грн/шт
1.15 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
11400 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
793.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -46.4 %
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
342 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
1585.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити