Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружина розтягування і двома зачепами
Фото - 1 - Пружина розтягування і двома зачепами
Фото - 2 - Пружина розтягування і двома зачепами
Фото - 1 - Пружина розтягування і двома зачепами
Фото - 2 - Пружина розтягування і двома зачепами

Пружина розтягування і двома зачепами (050621045)

DIN 2097, сталь б / покр., Подвійні вушка ПРУЖИНА-стиснення-D1,0-AD9,0-LOD45
Номер товару 050621045
Немає в наявності
Ціна:
9.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 2097, дріт з пружинної сталі, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K).
Товщина (d) 1 мм
DIN 2097
Довжина (l1) 45 мм
Зовнішній діаметр (d1) 9 мм
Виконання З подвійним вушком
Покриття Оцинкований
Матеріал Пружинна сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 2097, дріт з пружинної сталі, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K).
Характеристики arrow_down
Товщина (d) 1 мм
DIN 2097
Довжина (l1) 45 мм
Зовнішній діаметр (d1) 9 мм
Виконання З подвійним вушком
Покриття Оцинкований
Матеріал Пружинна сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
11.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
22.38 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
5.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
14.7 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
275.77 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
16333.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити