Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL
Фото - 1 - Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL
Фото - 2 - Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL
Фото - 3 - Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL
Фото - 4 - Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL
Фото - 5 - Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL
Фото - 1 - Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL
Фото - 2 - Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL
Фото - 3 - Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL
Фото - 4 - Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL
Фото - 5 - Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL

Тестер електричної напруги 120-250В, викрутка SL (5634002001)

Пробник електричної напруги 120-250В, викрутка SL 0,5х3, 65х140 mm -арт. 5634002001
Номер товару 5634002001
В наявності
Ціна:
156 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Інструмент для швидкої та безпечної перевірки наявності напруги в діапазоні 120-250 В


Має повну ізоляцію корпусу для захисту користувача та відповідає вимогам стандарту DIN VDE 0680-6:1977-04.
Підходить для роботи з розетками, клемами, вимикачами та іншими елементами електромереж

Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,5 x 3 мм
Довжина 140 мм
Довжина леза 65 мм
Категорія захисту від перенапруги CAT III/300 В
Поверхня леза викрутки Оцинкований
Колір Прозорий, Черв.
Виконання З утримуючим затискачем
Індикація Лампа розжарювання
Діапазон напруги змінного струму мін./макс. 120-250 В/AC
Матеріал ручки SAN
Матеріал леза викрутки Сталь C60

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Інструмент для швидкої та безпечної перевірки наявності напруги в діапазоні 120-250 В


Має повну ізоляцію корпусу для захисту користувача та відповідає вимогам стандарту DIN VDE 0680-6:1977-04.
Підходить для роботи з розетками, клемами, вимикачами та іншими елементами електромереж

Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,5 x 3 мм
Довжина 140 мм
Довжина леза 65 мм
Категорія захисту від перенапруги CAT III/300 В
Поверхня леза викрутки Оцинкований
Колір Прозорий, Черв.
Виконання З утримуючим затискачем
Індикація Лампа розжарювання
Діапазон напруги змінного струму мін./макс. 120-250 В/AC
Матеріал ручки SAN
Матеріал леза викрутки Сталь C60
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
55800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
264.6 грн/шт
224.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
342 грн/шт
171 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності