Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Автолампа галогенова Н7 12V-55W, 1 шт. в блістері
Фото - 1 - Автолампа галогенова Н7 12V-55W, 1 шт. в блістері
Фото - 1 - Автолампа галогенова Н7 12V-55W, 1 шт. в блістері

Автолампа галогенова Н7 12V-55W, 1 шт. в блістері (07209141)

Лампа галогенова для авто 12 вольт, H7-(PX26D)-12V-55W 1 шт. в блістері
Номер товару 07209141
В наявності
Ціна:
132 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа галогенова H7-(PX26D)-12V-55W Wurth: Надійне Освітлення для Денних Ходових Вогнів

До вас говорить лампа галогенова H7-(PX26D)-12V-55W від Wurth - ідеальне рішення для ваших денних ходових вогнів. З цією лампою ви отримаєте не просто освітлення, а ефективний і тривалий елемент вашої автомобільної системи освітлення.

Основні характеристики:

  • Висока Міцність: З потужністю 55 Вт ця лампа забезпечує потужне світло, що робить ваші денні ходові вогні видимими та безпечними.

  • Продовжений Термін Служби: Двічі більше за термін служби стандартної лампи, що забезпечить довгий та надійний період освітлення для вашого автомобіля.

  • Збільшені Інтервали Заміни: За рахунок високої міцності та ефективності, ця лампа збільшує інтервали заміни, зекономивши ваш час та гроші.

  • Номінальне Напруга 12 В/постійного струму: Оптимальна напруга для надійної роботи лампи, що гарантує стабільне та безперебійне світло.

  • Технічне Обозначення цоколя PX26d: Стандартний цоколь, що робить лампу сумісною з багатьма моделями автомобілів.

  • Відсутність Відгуків: Наразі немає відгуків про цей товар, але це свідчить про його новизну та відсутність негативних вражень серед користувачів.

Лампа галогенова H7 від Wurth - це не лише продукт, а інвестиція в безпеку та комфорт вашої дорожньої подорожі. Обирайте якість та надійність для свого автомобіля!

Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 55 Вт
Тип H7
Позначення цоколя PX26d
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1 шт. в блістері

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа галогенова H7-(PX26D)-12V-55W Wurth: Надійне Освітлення для Денних Ходових Вогнів

До вас говорить лампа галогенова H7-(PX26D)-12V-55W від Wurth - ідеальне рішення для ваших денних ходових вогнів. З цією лампою ви отримаєте не просто освітлення, а ефективний і тривалий елемент вашої автомобільної системи освітлення.

Основні характеристики:

  • Висока Міцність: З потужністю 55 Вт ця лампа забезпечує потужне світло, що робить ваші денні ходові вогні видимими та безпечними.

  • Продовжений Термін Служби: Двічі більше за термін служби стандартної лампи, що забезпечить довгий та надійний період освітлення для вашого автомобіля.

  • Збільшені Інтервали Заміни: За рахунок високої міцності та ефективності, ця лампа збільшує інтервали заміни, зекономивши ваш час та гроші.

  • Номінальне Напруга 12 В/постійного струму: Оптимальна напруга для надійної роботи лампи, що гарантує стабільне та безперебійне світло.

  • Технічне Обозначення цоколя PX26d: Стандартний цоколь, що робить лампу сумісною з багатьма моделями автомобілів.

  • Відсутність Відгуків: Наразі немає відгуків про цей товар, але це свідчить про його новизну та відсутність негативних вражень серед користувачів.

Лампа галогенова H7 від Wurth - це не лише продукт, а інвестиція в безпеку та комфорт вашої дорожньої подорожі. Обирайте якість та надійність для свого автомобіля!

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Потужність 55 Вт
Тип H7
Позначення цоколя PX26d
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1 шт. в блістері
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
68.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення