Поло STRETCH X, синє, розмір 4XL
Поло STRETCH X, синє, розмір 4XL
Поло STRETCH X, синє, розмір 4XL (M447513006)
Поло STRETCH X, синє, розмір 4XL, MODYF -арт. M447513006
Номер товару M447513006
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
3187.62 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зручна сорочка-поло з еластичною тканиною із двокольоровою блискавкою забезпечує оптимальний комфорт при носінні.
(95% бавовна, 5% еластан – бл. 210 г/м²)
Таблиця розмірів
- Часана бавовна для максимального комфорту
- Посилені шліци та контрастний шов
- Рукава-реглан. Дуже зручний крій, при якому рукави утворюють цілісну деталь від пахв до коміра. -TEX®
Таблиця розмірів
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 210 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
Інформація про продукт
Опис
Зручна сорочка-поло з еластичною тканиною із двокольоровою блискавкою забезпечує оптимальний комфорт при носінні.
(95% бавовна, 5% еластан – бл. 210 г/м²)
Таблиця розмірів
- Часана бавовна для максимального комфорту
- Посилені шліци та контрастний шов
- Рукава-реглан. Дуже зручний крій, при якому рукави утворюють цілісну деталь від пахв до коміра. -TEX®
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 210 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Розмір | 4XL |
| Матеріал | 95% бавовна, 5% еластан |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Синій |
| Можливість нанесення логотипу | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Поло STRETCH X, чорне, розмір L
Поло STRETCH X, чорне, розмір 3XL
Поло STRETCH X, червоне, розмір XXL
Поло STRETCH X, червоне, розмір 3XL
Поло STRETCH X, антрацит, розмір M
Немає відгуків про цей товар.