Поло JOB+, чорне, розмір 3XL
Поло JOB+, чорне, розмір 3XL
Поло JOB+, чорне, розмір 3XL (M447298005)
Поло JOB+, чорне, розмір 3XL, MODYF -арт. M447298005
Номер товару M447298005
В наявності
Ціна:
972 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Футболка-поло з короткими рукавами та зручною посадкою
Розміри: від S до 6XL
Таблиця розмірів
- Три ґудзики в тон
- 100% бавовна для максимального комфорту
- Щільність тканини 190 г/м²
- Бічні розрізи
- Стрічка на горловині для посилення
Розміри: від S до 6XL
Таблиця розмірів
| Матеріал | 100% бавовняне піке |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 190 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Футболка-поло з короткими рукавами та зручною посадкою
Розміри: від S до 6XL
Таблиця розмірів
- Три ґудзики в тон
- 100% бавовна для максимального комфорту
- Щільність тканини 190 г/м²
- Бічні розрізи
- Стрічка на горловині для посилення
Розміри: від S до 6XL
Таблиця розмірів
Характеристики
| Матеріал | 100% бавовняне піке |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 190 г |
| Розмір | 3XL |
| Можна мити при | 40 °C |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці |
| Тип продукту | Поло |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Поло JOB+, темно-синє, розмір 4XL
Поло JOB+, оранжеве, розмір S
Поло JOB+, сіре, розмір S,
Немає відгуків про цей товар.