Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поліроль антиголограмна P30, 250 g
Фото - 1 - Поліроль антиголограмна P30, 250 g
Фото - 2 - Поліроль антиголограмна P30, 250 g
Фото - 3 - Поліроль антиголограмна P30, 250 g
Фото - 1 - Поліроль антиголограмна P30, 250 g
Фото - 2 - Поліроль антиголограмна P30, 250 g
Фото - 3 - Поліроль антиголограмна P30, 250 g

Поліроль антиголограмна P30, 250 g (0893150032)

Поліроль антиголограмна P30, високоглянцева, 250 g -арт. 0893150032
Номер товару 0893150032
В наявності
Ціна:
740.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Засіб для фінішної обробки, що надає блиску, для видалення ореолів і голограм, патьоків і недоліків у наслідок фарбування автомобілів (особливо темних відтінків). Унікальний порошковий склад на основі оксиду алюмінію.
  • Ретельно очищає, одночасно надає блиск.
  • Дозволяє легко видаляти сліди шліфування з розміром зерна до P3000
Щільна консистенція.
  • Обробка без бризок.
  • Економічність.
  • Мінімальне пилоутворення.
  • Може наноситися як вручну, так і за допомогою обладнання. Не містить силікон. Примітка
    Рекомендована губка: полірувальна губка "Orange" або "Lambskin".
Густина 0,99 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 250 г
Колір Блідо-сірий (світло-сірий)
Умови зберігання з моменту виробництва за кімнатної температури
Хімічна основа Ізоалкан
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування
Для звичайної фарби і фарби, стійкої до подряпин. Підходить для пофарбованих поверхонь як зі старою, так і зі свіжою фарбою. Інструкції
Перед вживанням флакон добре струснути. Ручна чистка:
Круговими рухами нанесіть рівний шар полірування на пофарбовану поверхню за допомогою м'якої ганчірки або полірувальної губки, потім відполіруйте. Видаліть залишки поліроля ганчіркою з мікрофібри. Механічне чищення: Рівномірним шаром нанесіть засіб на обрану полірувальну губку і додайте трохи на поверхню, яку необхідно полірувати. Щільно притисніть полірувальну губку до поверхні і запустіть інструмент. Поліруйте поверхню, докладаючи достатньо зусилль, до тих пір, поки сліди від шліфування або нерівномірність фарбування не будуть усунені. Видаліть залишки політури ганчіркою з мікрофібри.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Засіб для фінішної обробки, що надає блиску, для видалення ореолів і голограм, патьоків і недоліків у наслідок фарбування автомобілів (особливо темних відтінків). Унікальний порошковий склад на основі оксиду алюмінію.
  • Ретельно очищає, одночасно надає блиск.
  • Дозволяє легко видаляти сліди шліфування з розміром зерна до P3000
Щільна консистенція.
  • Обробка без бризок.
  • Економічність.
  • Мінімальне пилоутворення.
  • Може наноситися як вручну, так і за допомогою обладнання. Не містить силікон. Примітка
    Рекомендована губка: полірувальна губка "Orange" або "Lambskin".
Характеристики arrow_down
Густина 0,99 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 250 г
Колір Блідо-сірий (світло-сірий)
Умови зберігання з моменту виробництва за кімнатної температури
Хімічна основа Ізоалкан
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для звичайної фарби і фарби, стійкої до подряпин. Підходить для пофарбованих поверхонь як зі старою, так і зі свіжою фарбою. Інструкції
Перед вживанням флакон добре струснути. Ручна чистка:
Круговими рухами нанесіть рівний шар полірування на пофарбовану поверхню за допомогою м'якої ганчірки або полірувальної губки, потім відполіруйте. Видаліть залишки поліроля ганчіркою з мікрофібри. Механічне чищення: Рівномірним шаром нанесіть засіб на обрану полірувальну губку і додайте трохи на поверхню, яку необхідно полірувати. Щільно притисніть полірувальну губку до поверхні і запустіть інструмент. Поліруйте поверхню, докладаючи достатньо зусилль, до тих пір, поки сліди від шліфування або нерівномірність фарбування не будуть усунені. Видаліть залишки політури ганчіркою з мікрофібри.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
531 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
69.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
295.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити