Поліроль антиголограмна P30, 1 kg
Поліроль антиголограмна P30, 1 kg
Поліроль антиголограмна P30, 1 kg (0893150030)
Поліроль антиголограмна P30, високоглянцева, 1 kg -арт. 0893150030
Номер товару 0893150030
В наявності
Ціна:
1806 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Засіб для фінішної обробки, що надає блиску, для видалення ореолів і голограм, патьоків і недоліків у наслідок фарбування автомобілів (особливо темних відтінків).
Унікальний порошковий склад на основі оксиду алюмінію.
- Ретельно очищає, одночасно надає блиск.
- Дозволяє легко видаляти сліди шліфування з розміром зерна до P3000
- Обробка без бризок.
- Економічність.
- Мінімальне пилоутворення. Може наноситися як вручну, так і за допомогою обладнання. Не містить силікон. Примітка
Рекомендована губка: полірувальна губка "Orange" або "Lambskin".
| Густина | 0,99 г/см³ |
| Вага вмісту | 1 кг |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Колір | Блідо-сірий (світло-сірий) |
| Хімічна основа | Ізоалкан |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування
Для звичайної фарби і фарби, стійкої до подряпин. Підходить для пофарбованих поверхонь як зі старою, так і зі свіжою фарбою. Інструкції
Перед вживанням флакон добре струснути. Ручна чистка:
Круговими рухами нанесіть рівний шар полірування на пофарбовану поверхню за допомогою м'якої ганчірки або полірувальної губки, потім відполіруйте. Видаліть залишки поліроля ганчіркою з мікрофібри. Механічне чищення: Рівномірним шаром нанесіть засіб на обрану полірувальну губку і додайте трохи на поверхню, яку необхідно полірувати. Щільно притисніть полірувальну губку до поверхні і запустіть інструмент. Поліруйте поверхню, докладаючи достатньо зусилль, до тих пір, поки сліди від шліфування або нерівномірність фарбування не будуть усунені. Видаліть залишки політури ганчіркою з мікрофібри.
Для звичайної фарби і фарби, стійкої до подряпин. Підходить для пофарбованих поверхонь як зі старою, так і зі свіжою фарбою. Інструкції
Перед вживанням флакон добре струснути. Ручна чистка:
Круговими рухами нанесіть рівний шар полірування на пофарбовану поверхню за допомогою м'якої ганчірки або полірувальної губки, потім відполіруйте. Видаліть залишки поліроля ганчіркою з мікрофібри. Механічне чищення: Рівномірним шаром нанесіть засіб на обрану полірувальну губку і додайте трохи на поверхню, яку необхідно полірувати. Щільно притисніть полірувальну губку до поверхні і запустіть інструмент. Поліруйте поверхню, докладаючи достатньо зусилль, до тих пір, поки сліди від шліфування або нерівномірність фарбування не будуть усунені. Видаліть залишки політури ганчіркою з мікрофібри.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Засіб для фінішної обробки, що надає блиску, для видалення ореолів і голограм, патьоків і недоліків у наслідок фарбування автомобілів (особливо темних відтінків).
Унікальний порошковий склад на основі оксиду алюмінію.
- Ретельно очищає, одночасно надає блиск.
- Дозволяє легко видаляти сліди шліфування з розміром зерна до P3000
- Обробка без бризок.
- Економічність.
- Мінімальне пилоутворення. Може наноситися як вручну, так і за допомогою обладнання. Не містить силікон. Примітка
Рекомендована губка: полірувальна губка "Orange" або "Lambskin".
Характеристики
| Густина | 0,99 г/см³ |
| Вага вмісту | 1 кг |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Колір | Блідо-сірий (світло-сірий) |
| Хімічна основа | Ізоалкан |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування
Для звичайної фарби і фарби, стійкої до подряпин. Підходить для пофарбованих поверхонь як зі старою, так і зі свіжою фарбою. Інструкції
Перед вживанням флакон добре струснути. Ручна чистка:
Круговими рухами нанесіть рівний шар полірування на пофарбовану поверхню за допомогою м'якої ганчірки або полірувальної губки, потім відполіруйте. Видаліть залишки поліроля ганчіркою з мікрофібри. Механічне чищення: Рівномірним шаром нанесіть засіб на обрану полірувальну губку і додайте трохи на поверхню, яку необхідно полірувати. Щільно притисніть полірувальну губку до поверхні і запустіть інструмент. Поліруйте поверхню, докладаючи достатньо зусилль, до тих пір, поки сліди від шліфування або нерівномірність фарбування не будуть усунені. Видаліть залишки політури ганчіркою з мікрофібри.
Для звичайної фарби і фарби, стійкої до подряпин. Підходить для пофарбованих поверхонь як зі старою, так і зі свіжою фарбою. Інструкції
Перед вживанням флакон добре струснути. Ручна чистка:
Круговими рухами нанесіть рівний шар полірування на пофарбовану поверхню за допомогою м'якої ганчірки або полірувальної губки, потім відполіруйте. Видаліть залишки поліроля ганчіркою з мікрофібри. Механічне чищення: Рівномірним шаром нанесіть засіб на обрану полірувальну губку і додайте трохи на поверхню, яку необхідно полірувати. Щільно притисніть полірувальну губку до поверхні і запустіть інструмент. Поліруйте поверхню, докладаючи достатньо зусилль, до тих пір, поки сліди від шліфування або нерівномірність фарбування не будуть усунені. Видаліть залишки політури ганчіркою з мікрофібри.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Поліроль антиголограмна P30, 250 g
Немає відгуків про цей товар.