Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоский з'єднувач Micro Timer (MT II+III) 1.6х0.6 0.5-1.0 мм
Фото - 1 - Плоский з'єднувач Micro Timer (MT II+III) 1.6х0.6 0.5-1.0 мм
Фото - 1 - Плоский з'єднувач Micro Timer (MT II+III) 1.6х0.6 0.5-1.0 мм

Плоский з'єднувач Micro Timer (MT II+III) 1.6х0.6 0.5-1.0 мм (055819013)

Плоский з'єднувач Micro Timer (MT II+III) 1.6х0.6 0.5-1.0 мм З'ЄДНУВАЧ-VZN-1,6X0,6-0,5-1,0QMM
Номер товару 055819013
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
29.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Переріз дроту мін./макс.: 0,5-1 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,4-2,1 мм;

Номінальний розмір язичка/рукави/язичка: 1,6x0,6 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 2шт.;

Матеріал: мідно-залізний;

Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,4-2,1 мм
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 1,6 x 0,6 мм
Кількість фіксуючих язичків 2 шт.
Покриття Луджене
Матеріал Мідь-залізо
Виконання Неізольований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Переріз дроту мін./макс.: 0,5-1 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,4-2,1 мм;

Номінальний розмір язичка/рукави/язичка: 1,6x0,6 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 2шт.;

Матеріал: мідно-залізний;

Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1 мм²
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,4-2,1 мм
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 1,6 x 0,6 мм
Кількість фіксуючих язичків 2 шт.
Покриття Луджене
Матеріал Мідь-залізо
Виконання Неізольований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
32.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
40.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
2.1 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
39.3 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 50 шт
Купити
108 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити
821.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити