Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плащ вологозахисний BASIC, жовтий, розмір 3XL
Фото - 1 - Плащ вологозахисний BASIC, жовтий, розмір 3XL
Знижка -15 %
Фото - 2 - Плащ вологозахисний BASIC, жовтий, розмір 3XL
Знижка -15 %
Фото - 3 - Плащ вологозахисний BASIC, жовтий, розмір 3XL
Знижка -15 %
Фото - 4 - Плащ вологозахисний BASIC, жовтий, розмір 3XL
Знижка -15 %
Фото - 1 - Плащ вологозахисний BASIC, жовтий, розмір 3XL
Фото - 2 - Плащ вологозахисний BASIC, жовтий, розмір 3XL
Фото - 3 - Плащ вологозахисний BASIC, жовтий, розмір 3XL
Фото - 4 - Плащ вологозахисний BASIC, жовтий, розмір 3XL

Плащ вологозахисний BASIC, жовтий, розмір 3XL (5358050005)

Плащ вологозахисний BASIC, жовтий, розмір 3XL, WORKSHOP -арт. 5358050005
Номер товару 5358050005
В наявності
Ціна:
544.8 грн/шт
-15 %
463.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Матеріал: 100% не перероблений ПВХ
Шви: термозварені
Модель жовтого кольору має світловідбивні елементи
Внутрішні манжети: відсутні
Тип робочого одягу: Водонепроникний плащ
Стать: Унісекс
Розмірний ряд: M → 5XL
Місце вентиляції: Спина
Тип капюшона: Фіксований капюшон
Застібка: блискавка та клапан
Зовнішні кишені: 2 кишені з клапанами
Тип маркування: Шовкографія - Термодрук

Таблиця розмірів
Матеріал підкладки 100% поліестер
Розмір 3XL
Матеріал покриття Двостороннє ПВХ покриття
Колір Жовтий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Матеріал: 100% не перероблений ПВХ
Шви: термозварені
Модель жовтого кольору має світловідбивні елементи
Внутрішні манжети: відсутні
Тип робочого одягу: Водонепроникний плащ
Стать: Унісекс
Розмірний ряд: M → 5XL
Місце вентиляції: Спина
Тип капюшона: Фіксований капюшон
Застібка: блискавка та клапан
Зовнішні кишені: 2 кишені з клапанами
Тип маркування: Шовкографія - Термодрук

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал підкладки 100% поліестер
Розмір 3XL
Матеріал покриття Двостороннє ПВХ покриття
Колір Жовтий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
600 грн/шт
510 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4406.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2340 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4406.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення