Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перфоратор електричний SDS max BMH 45
Фото - 1 - Перфоратор електричний SDS max BMH 45
Фото - 2 - Перфоратор електричний SDS max BMH 45
Фото - 3 - Перфоратор електричний SDS max BMH 45
Фото - 4 - Перфоратор електричний SDS max BMH 45
Фото - 1 - Перфоратор електричний SDS max BMH 45
Фото - 2 - Перфоратор електричний SDS max BMH 45
Фото - 3 - Перфоратор електричний SDS max BMH 45
Фото - 4 - Перфоратор електричний SDS max BMH 45

Перфоратор електричний SDS max BMH 45 (16025571)

Перфоратор електричний SDS max BMH 45, WORKSHOP -арт. 16025571
Номер товару 16025571
В наявності
Ціна:
12000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Потужний перфоратор 1450 Вт (SDS Max)

Високопродуктивний перфоратор, розроблений для інтенсивних будівельних робіт
Поєднує в собі потужний удар 12 Дж, надійну конструкцію та широкий набір функцій, що дозволяє ефективно працювати з бетоном, каменем та іншими твердими матеріалами

Основні характеристики:

  • Напруга: 230 В~, 50 Гц
  • Потужність: 1450 Вт
  • Швидкість холостого ходу: 650 об/хв
  • Частота ударів: 3200 уд/хв
  • Енергія удару: 12 Дж
  • Захист: подвійна ізоляція, клас II

Робочі можливості:

  • Максимальний діаметр свердління:
    • бетон (бур) – 40 мм
    • отвори коронкою – до 80 мм

Функції:

  • режим довбання (hammer)
  • комбінований режим (hammer & drill)
  • режим обертання зубила (chisel rotation)

Додаткові опції:

  • блокування зубила у 8 робочих положеннях
  • 360° поворотна допоміжна ручка для кращого контролю

Конструкція та ергономіка:

  • Патрон: SDS Max
  • Кабель: 2 м, гумовий, VDE сертифікація, європейська вилка
  • Зручність: додаткова рукоятка, глибиномір

Комплектація:

  • глибиномір – 1 шт.
  • додаткова ручка – 1 шт.

Сертифікація:

  • CE сертифікат

Потужність 12 Дж у поєднанні з професійною конструкцією робить цей перфоратор ідеальним інструментом для важких операцій із демонтажу, довбання та буріння в бетоні та камені.
Надійність, багатофункціональність і комфорт у роботі – оптимальний вибір для професійних будівельників

Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-680 об/хв
Довжина кабелю 2 м
Рекомендований діапазон свердління для оптимальної продуктивності (по бетону), мін. / макс. 20-40 мм
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр свердління в бетоні, макс. 40 мм
Частота 50 Гц
Вага обладнання 8,9 кг
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Номінальна споживана потужність 1450 Вт
Тримач інструменту SDS-max
Енергія удару 12 Дж
Частота ударів 3200 уд/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Потужний перфоратор 1450 Вт (SDS Max)

Високопродуктивний перфоратор, розроблений для інтенсивних будівельних робіт
Поєднує в собі потужний удар 12 Дж, надійну конструкцію та широкий набір функцій, що дозволяє ефективно працювати з бетоном, каменем та іншими твердими матеріалами

Основні характеристики:

  • Напруга: 230 В~, 50 Гц
  • Потужність: 1450 Вт
  • Швидкість холостого ходу: 650 об/хв
  • Частота ударів: 3200 уд/хв
  • Енергія удару: 12 Дж
  • Захист: подвійна ізоляція, клас II

Робочі можливості:

  • Максимальний діаметр свердління:
    • бетон (бур) – 40 мм
    • отвори коронкою – до 80 мм

Функції:

  • режим довбання (hammer)
  • комбінований режим (hammer & drill)
  • режим обертання зубила (chisel rotation)

Додаткові опції:

  • блокування зубила у 8 робочих положеннях
  • 360° поворотна допоміжна ручка для кращого контролю

Конструкція та ергономіка:

  • Патрон: SDS Max
  • Кабель: 2 м, гумовий, VDE сертифікація, європейська вилка
  • Зручність: додаткова рукоятка, глибиномір

Комплектація:

  • глибиномір – 1 шт.
  • додаткова ручка – 1 шт.

Сертифікація:

  • CE сертифікат

Потужність 12 Дж у поєднанні з професійною конструкцією робить цей перфоратор ідеальним інструментом для важких операцій із демонтажу, довбання та буріння в бетоні та камені.
Надійність, багатофункціональність і комфорт у роботі – оптимальний вибір для професійних будівельників

Характеристики arrow_down
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-680 об/хв
Довжина кабелю 2 м
Рекомендований діапазон свердління для оптимальної продуктивності (по бетону), мін. / макс. 20-40 мм
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр свердління в бетоні, макс. 40 мм
Частота 50 Гц
Вага обладнання 8,9 кг
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Номінальна споживана потужність 1450 Вт
Тримач інструменту SDS-max
Енергія удару 12 Дж
Частота ударів 3200 уд/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
10.8 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
20040 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
147.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
Знижка -28.6 %
0.84 грн/шт
0.6 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1132.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
588 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити