Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 62
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 62
Фото - 2 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 62
Фото - 1 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 62
Фото - 2 - Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 62

Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 62 (M404187443)

Напівкомбінезон робочий STRETCH X, синій, розмір 62, MODYF -арт. M404187443
Номер товару M404187443
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
4200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцний напівкомбінезон виготовлений з еластичного матеріалу

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 8 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, еластичний пояс з ґудзиками
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір FR / ES / PT / BE 56
Можна мити при 60 °C
Розмір 62
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці
Колір Синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцний напівкомбінезон виготовлений з еластичного матеріалу

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин
  • 8 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, еластичний пояс з ґудзиками
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви, зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 260 г
Розмір FR / ES / PT / BE 56
Можна мити при 60 °C
Розмір 62
Матеріал 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці
Колір Синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1738.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3803.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4224.12 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності