Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник кабельний кільцевий, для пайки
Фото - 1 - Наконечник кабельний кільцевий, для пайки
Фото - 1 - Наконечник кабельний кільцевий, для пайки

Наконечник кабельний кільцевий, для пайки (05579230)

Наконечник кабельний кільцевий, для пайки, DIN46211-M12-(16-35SMM)6,8 -арт. 05579230
Номер товару 05579230
Немає в наявності
Ціна:
91.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 46211
Товщина матеріалу 1,80 мм
Кабельна втулка, мін. 12 мм
Кабельна втулка, мін./макс. 12,0-6,8 мм
Поперечний перетин дроту, мін. 16,0 мм²
Перетин дроту, мін./макс. 16,0-35,0 мм²
Ширина 22 мм
Поперечний перетин дроту, макс. 35,0 мм²
Довжина 46 мм
Довжина x Ширина 46,0 x 22,0 мм
Кабельна втулка, макс. 6,8 мм
Отвір фланця M12
Матеріал Латунь
Покриття Луджене

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 46211
Характеристики arrow_down
Товщина матеріалу 1,80 мм
Кабельна втулка, мін. 12 мм
Кабельна втулка, мін./макс. 12,0-6,8 мм
Поперечний перетин дроту, мін. 16,0 мм²
Перетин дроту, мін./макс. 16,0-35,0 мм²
Ширина 22 мм
Поперечний перетин дроту, макс. 35,0 мм²
Довжина 46 мм
Довжина x Ширина 46,0 x 22,0 мм
Кабельна втулка, макс. 6,8 мм
Отвір фланця M12
Матеріал Латунь
Покриття Луджене
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті