Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник для нержавіючої сталі, 500 ml
Фото - 1 - Очисник для нержавіючої сталі, 500 ml
Фото - 1 - Очисник для нержавіючої сталі, 500 ml

Очисник для нержавіючої сталі, 500 ml (08931212)

Очисник для нержавіючої сталі, сильнодіючий, 500 ml -арт. 08931212
Номер товару 08931212
В наявності
Ціна:
571.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальна очисна рідина для попереднього очищення металевих поверхонь. Сертифікація NSF. Ефективне видалення масляних і жирних забруднень.
  • Ретельно видаляє такі забруднення, як залишки мастильно-охолоджувальної рідини, пил та інші технологічні забруднення.
  • Оптимальна підготовка для подальшого ремонту, чищення та догляду.
  • Економічний у використанні.
Схвалено для використання в місцях приготування і зберігання харчових продуктів.
Безпечно для застосування в харчовій промисловості, наприклад, на промислових кухнях, в їдальнях, на бойнях, в автомобілях для перевезення харчових продуктів тощо. Не містить фосфатів, органічних розчинників і їдких речовин.
  • Знижена потенційна небезпека при щоденному використанні
  • Знижений вплив на навколишнє середовище
  • Відповідає місцевим нормативам щодо стічних вод.
  • Визнано безпечним відповідно до норм Німеччини щодо поводження з небезпечними речовинами.
Не шкодить матеріалам
Не завдає шкоди пофарбованим поверхням, пластмасам, гумі і металам Біорозкладаність > 95%.
Примітка
Не допускайте прямого контакту з харчовими продуктами. Сертифікат відповідності
Реєстрація в NSF A1 (№: 135874), відповідає вимогам USDA A1
Густина 1,01 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Вага виробу (1 шт.) 576 г
Значення pH 9.3
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Хімічна основа Бутоксі-етанол
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Для поверхонь з нержавіючої сталі, хрому, латуні, анодованого або емальованого металу, а також легкосплавних і кольорових металів в автомобілях, в будівництві човнів, всіх технічних засобах, будинки і в харчовій промисловості.
Інструкції
Розпорошите засіб на забруднену поверхню, дайте вбратися і потім очистіть за допомогою ганчірки. При необхідності використовуйте для очищення губку або м'яку щітку.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальна очисна рідина для попереднього очищення металевих поверхонь. Сертифікація NSF. Ефективне видалення масляних і жирних забруднень.
  • Ретельно видаляє такі забруднення, як залишки мастильно-охолоджувальної рідини, пил та інші технологічні забруднення.
  • Оптимальна підготовка для подальшого ремонту, чищення та догляду.
  • Економічний у використанні.
Схвалено для використання в місцях приготування і зберігання харчових продуктів.
Безпечно для застосування в харчовій промисловості, наприклад, на промислових кухнях, в їдальнях, на бойнях, в автомобілях для перевезення харчових продуктів тощо. Не містить фосфатів, органічних розчинників і їдких речовин.
  • Знижена потенційна небезпека при щоденному використанні
  • Знижений вплив на навколишнє середовище
  • Відповідає місцевим нормативам щодо стічних вод.
  • Визнано безпечним відповідно до норм Німеччини щодо поводження з небезпечними речовинами.
Не шкодить матеріалам
Не завдає шкоди пофарбованим поверхням, пластмасам, гумі і металам Біорозкладаність > 95%.
Примітка
Не допускайте прямого контакту з харчовими продуктами. Сертифікат відповідності
Реєстрація в NSF A1 (№: 135874), відповідає вимогам USDA A1
Характеристики arrow_down
Густина 1,01 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Вага виробу (1 шт.) 576 г
Значення pH 9.3
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Хімічна основа Бутоксі-етанол
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для поверхонь з нержавіючої сталі, хрому, латуні, анодованого або емальованого металу, а також легкосплавних і кольорових металів в автомобілях, в будівництві човнів, всіх технічних засобах, будинки і в харчовій промисловості.
Інструкції
Розпорошите засіб на забруднену поверхню, дайте вбратися і потім очистіть за допомогою ганчірки. При необхідності використовуйте для очищення губку або м'яку щітку.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
92.88 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити