Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник кабельний кільцевий, для пайки
Фото - 1 - Наконечник кабельний кільцевий, для пайки
Фото - 1 - Наконечник кабельний кільцевий, для пайки

Наконечник кабельний кільцевий, для пайки (05579233)

Наконечник кабельний кільцевий, для пайки, DIN46211-M10-(25-50SMM)8,2 -арт. 05579233
Номер товару 05579233
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
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
DIN 46211
Кабельна втулка, мін. 10 мм
Кабельна втулка, мін./макс. 10,0-8,2 мм
Ширина 19 мм
Товщина матеріалу 2 мм
Поперечний перетин дроту, мін. 25,0 мм²
Перетин дроту, мін./макс. 25,0-50,0 мм²
Довжина x Ширина 44,5 x 19,0 мм
Довжина 44,5 мм
Поперечний перетин дроту, макс. 50,0 мм²
Кабельна втулка, макс. 8,2 мм
Отвір фланця M10
Матеріал Латунь
Покриття Луджене

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 46211
Характеристики arrow_down
Кабельна втулка, мін. 10 мм
Кабельна втулка, мін./макс. 10,0-8,2 мм
Ширина 19 мм
Товщина матеріалу 2 мм
Поперечний перетин дроту, мін. 25,0 мм²
Перетин дроту, мін./макс. 25,0-50,0 мм²
Довжина x Ширина 44,5 x 19,0 мм
Довжина 44,5 мм
Поперечний перетин дроту, макс. 50,0 мм²
Кабельна втулка, макс. 8,2 мм
Отвір фланця M10
Матеріал Латунь
Покриття Луджене
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
2905.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити