Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет картушевий для туб 310мл Wurth
Фото - 1 - Пістолет картушевий для туб 310мл Wurth
Фото - 2 - Пістолет картушевий для туб 310мл Wurth
Фото - 3 - Пістолет картушевий для туб 310мл Wurth
Фото - 1 - Пістолет картушевий для туб 310мл Wurth
Фото - 2 - Пістолет картушевий для туб 310мл Wurth
Фото - 3 - Пістолет картушевий для туб 310мл Wurth

Пістолет картушевий для туб 310мл Wurth (08913101)

Пістолет картушевий для туб 310мл Wurth
Номер товару 08913101
В наявності
Ціна:
2905.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для картриджів об'ємом 310 мл Міцний і напіввідкритий пістолет-дозатор картриджів.
  • Ефективна передача зусилля штоку.
  • Зменшене навантаження на кисть і більш точне дозування матеріалів
Пістолет для картриджів 14: 1 (арт. № 08913101) для клеїв і герметиків низької та середньої в'язкості.
Виконання Висока якість
Матеріал Метал
Колір Чорний, Червоний
Сфера застосування:
Використовується для нагнітання герметиків і клеїв в картушах.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для картриджів об'ємом 310 мл Міцний і напіввідкритий пістолет-дозатор картриджів.
  • Ефективна передача зусилля штоку.
  • Зменшене навантаження на кисть і більш точне дозування матеріалів
Пістолет для картриджів 14: 1 (арт. № 08913101) для клеїв і герметиків низької та середньої в'язкості.
Характеристики arrow_down
Виконання Висока якість
Матеріал Метал
Колір Чорний, Червоний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Використовується для нагнітання герметиків і клеїв в картушах.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
516 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити